TRACON - Tetőtartó bevezető 2,5'' műanyag, guman sapka IP44 SX078261 - TB-2.5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 30-30 mm
Kivitel - egyéb
Kábelbevezetés - hosszú lyuk
Furatátmérő - 63.3 mm
Kábelek száma - 0-0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374137744
Sonepar cikkszám
SX078261
Gyártói cikkszám
TB-2.5
Gyártói típuskód
TB-2.5
Kábelátmérőhöz:
30-30 mm
Kivitel:
egyéb
Kábelbevezetés:
hosszú lyuk
Furatátmérő:
63.3 mm
Kábelek száma:
0-0
Falvastagsághoz:
0-0 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
63.5
Tömszelence betét:
Nem
Teljes hossz:
0 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Húzásmentesítés:
Nem
Zsugortechnika:
Nem
Menetméret PG:
0
Védettség (IP):
IP44
Vízálló:
Igen
Tűzálló:
Nem
Gáz sűrűség:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Felület:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
0-0 °C