Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Schneider - UNICA SYSTEM+ Bútorba süllyeszthető kábelkivezető, 80 mm, fekete SX078641 - INS61212

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - UNICA SYSTEM+ Bútorba süllyeszthető kábelkivezető, 80 mm, fekete SX078641

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - zárt

  • Kábelbevezetés - egyéb

  • Furatátmérő - 80 mm

  • Kábelek száma - 1-1

  • Tömszelence betét - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489820961

Sonepar cikkszám

SX078641

Gyártói cikkszám

INS61212

Gyártói típuskód

Unica INS61212

Kivitel:

zárt

Kábelbevezetés:

egyéb

Furatátmérő:

80 mm

Kábelek száma:

1-1

Tömszelence betét:

Nem

Teljes hossz:

24 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Húzásmentesítés:

Nem

Zsugortechnika:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Vízálló:

Nem

Tűzálló:

Nem

Gáz sűrűség:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

UNICA SYSTEM+ Bútorba süllyeszthető kábelkivezető, 80 mm, fekete