MegszűntNem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca -3/18m SX081046 - DZ 35X150 BZNCR

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca -3/18m SX081046

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 150 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 35 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057690127

Sonepar cikkszám

SX081046

Gyártói cikkszám

DZ 35X150 BZNCR

Gyártói típuskód

DZ 35X150 BZNCR

Szélesség:

150 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

35 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Integrált elválasztófal:

nincs

Hasznos keresztmetszet:

4200 mm2

Huzalrács tálca -3/18m