Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Válaszfal -2/480m SX081271 - NIXPZ 100 IX

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Válaszfal -2/480m SX081271

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Választófal-magasság - 94 mm

  • Kivitel - L-profil

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057671959

Sonepar cikkszám

SX081271

Gyártói cikkszám

NIXPZ 100 IX

Gyártói típuskód

NIXPZ 100 IX

Választófal-magasság:

94 mm

Kivitel:

L-profil

Rögzítés módja:

csavarozható

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítő lyukasztás:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyag:

acél

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Felület:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Válaszfal -2/480m