Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - 40X20 Belső sarok idom-1/150 db SX082724 - 8635 I1

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - 40X20 Belső sarok idom-1/150 db SX082724

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 18.5 mm

  • Szélesség - 41.1 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Halogénmentes - Nem

  • Rögzítés módja - felpattintható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057656963

Sonepar cikkszám

SX082724

Gyártói cikkszám

8635 I1

Gyártói típuskód

8635 I1

Magasság:

18.5 mm

Szélesség:

41.1 mm

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Védőfóliával:

Nem

40X20 Belső sarok idom-1/150 db