Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Elválasztófal Z forma BKRS rendszerhez 85x1,5x3000 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103925 - 6062388

OBO
MásolásMásolás
OBO - Elválasztófal Z forma BKRS rendszerhez 85x1,5x3000 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX103925

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Választófal-magasság - 80 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196813698

Sonepar cikkszám

SX103925

Gyártói cikkszám

6062388

Gyártói típuskód

TSG 85Z BKRS FS

Választófal-magasság:

80 mm

Kivitel:

egyéb

Rögzítés módja:

csavarozható

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítő lyukasztás:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyag:

acél

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Elválasztófal Z forma BKRS rendszerhez 85x1,5x3000 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346