OBO - Rácsos kábeltálca GR nehéz kivitel 55x100x3000 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104382 - 6005470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 100 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 55 mm
Kivitel - összekötő nélkül
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012196397778
Sonepar cikkszám
SX104382
Gyártói cikkszám
6005470
Gyártói típuskód
SGR 55 100 G
Szélesség:
100 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
55 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:
II. típus
Hasznos keresztmetszet:
4000 mm2
Hosszirányú huzalátmérő:
6 mm
Tömeg:
1.66 kg/m
Keresztirányú huzalátmérő:
6 mm
Lehetséges támasztávolság:
1-3 m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:
2000 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:
1150 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:
750 N/m
Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:
400 N/m