Nem visszaküldhető

OBO - Rácsos kábeltálca GR nehéz kivitel 55x200x3000 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104384 - 6005474

OBO
MásolásMásolás
OBO - Rácsos kábeltálca GR nehéz kivitel 55x200x3000 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX104384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 55 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4012196397792

Sonepar cikkszám

SX104384

Gyártói cikkszám

6005474

Gyártói típuskód

SGR 55 200 G

Szélesség:

200 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

55 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Terhelési vizsgálat típusa az IEC 61537 szerint:

II. típus

Hasznos keresztmetszet:

8700 mm2

Hosszirányú huzalátmérő:

6 mm

Tömeg:

2.3 kg/m

Keresztirányú huzalátmérő:

6 mm

Lehetséges támasztávolság:

1-3 m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,0 m-es támasztávolsággal:

2000 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 1,5 m-es támasztávolsággal:

1150 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 2,0 m-es támasztávolsággal:

750 N/m

Biztonságos terhelhetőség az IEC 61537 szerint 3,0 m-es támasztávolsággal:

400 N/m

Rácsos kábeltálca GR nehéz kivitel 55x200x3000 G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329