Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Válaszfal 45x2000mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104842 - 6249871

OBO
MásolásMásolás
OBO - Válaszfal 45x2000mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX104842

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - dugaszolható

  • Magasság - 45 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - egyes

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196678006

Sonepar cikkszám

SX104842

Gyártói cikkszám

6249871

Gyártói típuskód

LKM TWS45

Rögzítés módja:

dugaszolható

Magasság:

45 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

egyes

Anyag:

acél

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Ütésállóság (IK):

IK10

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Válaszfal 45x2000mm FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346