Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

OBO - 90°-os idom gyorsösszekötővel 60x400 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105351 - 6041138

OBO
MásolásMásolás
OBO - 90°-os idom gyorsösszekötővel 60x400 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105351

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195881858

Sonepar cikkszám

SX105351

Gyártói cikkszám

6041138

Gyártói típuskód

RBM 90 640 FS

Irányváltozás:

vízszintes

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

400 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Anyagvastagság:

1.25 mm

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

90°-os idom gyorsösszekötővel 60x400 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346