OBO - 90°-os sarokidom vízszintes, kerek kivitel 60x400 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105406 - 7001290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196211630
Sonepar cikkszám
SX105406
Gyártói cikkszám
7001290
Gyártói típuskód
RB 90 640 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyagvastagság:
1.5 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
90°-os sarokidom vízszintes, kerek kivitel 60x400 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346