Nem visszaküldhetőÚj

Elettrocanali - Klímacsatrorna belső sarokidom 100x60 fehér SX146335 - EC91010060

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Klímacsatrorna belső sarokidom 100x60 fehér SX146335

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 100 mm

  • Alak - szimmetrikus

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8032793870128

Sonepar cikkszám

SX146335

Gyártói cikkszám

EC91010060

Gyártói típuskód

EC91010060

Szélesség:

100 mm

Alak:

szimmetrikus

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

búraforma

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Mélység:

60 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél szélessége 1:

100 mm

Anyagminőség:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9001

Ütésállóság (IK):

IK07

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Alsó perforáció:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-70 °C

Klímacsatrorna belső sarokidom 100x60 fehér