Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhetőÚj

Elettrocanali - Klímacsatrorna belső sarokidom 100x755 fehér SX146336 - EC91011075

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Klímacsatrorna belső sarokidom 100x755 fehér SX146336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 110 mm

  • Alak - szimmetrikus

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8054382042907

Sonepar cikkszám

SX146336

Gyártói cikkszám

EC91011075

Gyártói típuskód

EC91011075

Szélesség:

110 mm

Alak:

szimmetrikus

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

búraforma

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Mélység:

75 mm

Fedél részek száma:

1

Fedél szélessége 1:

110 mm

Anyagminőség:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9001

Ütésállóság (IK):

IK07

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Alsó perforáció:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-70 °C

Klímacsatrorna belső sarokidom 100x755 fehér