Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhetőÚj

Elettrocanali - Klímacsatrorna külső sarokidom 80x60 fehér SX146339 - EC9208060

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Klímacsatrorna külső sarokidom 80x60 fehér SX146339

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 80 mm

  • Szín - fehér

  • Szimmetrikus - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Fedél részek szerelési módja - átfogó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8032793870142

Sonepar cikkszám

SX146339

Gyártói cikkszám

EC9208060

Gyártói típuskód

EC9208060

Szélesség:

80 mm

Szín:

fehér

Szimmetrikus:

Igen

Anyag:

műanyag

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Mélység:

60 mm

Fedél részek száma:

1

Kivitel:

búraforma

Szög:

90-90 °

Fedél szélessége 1:

80 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9001

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK07

Alsó perforáció:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-70 °C

Klímacsatrorna külső sarokidom 80x60 fehér