Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Arnocanali - Müa csatorna perfo 80x60 2m szürk SZxM V5K6080 SY000071 - V5K6080

MásolásMásolás
Arnocanali - Müa csatorna perfo 80x60 2m szürk SZxM  V5K6080 SY000071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 80 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Oldalfal típusa - perforált

Csomagolás és feltételek

  • 20 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000071

Gyártói cikkszám

V5K6080

Gyártói típuskód

V5K6080

Magasság:

60 mm

Szélesség:

80 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Átmérő:

0 mm

Fedéllel:

Igen

RAL-szám:

7030

Müa csatorna perfo 80x60 2m szürk SZxM V5K6080