Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Elettrocanali - Müa csatorna perfo 25x60 2m szürk szXm ECS2560 SY000878 - ECS2560

Elettrocanali
MásolásMásolás
Elettrocanali - Müa csatorna perfo 25x60 2m szürk szXm ECS2560 SY000878

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 70 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY000878

Gyártói cikkszám

ECS2560

Gyártói típuskód

ECS2560

Magasság:

60 mm

Szélesség:

25 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

lyuk-/rés-perforálás

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6 mm

Átmérő:

0 mm

Nyílás szélessége:

4 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

1100 mm2

Müa csatorna perfo 25x60 2m szürk szXm ECS2560