Elettrocanali - Müa csatorna perfo 60x40 2m szürk szXm ECS6040 SY000885 - ECS6040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 60 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
50 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY000885
Gyártói cikkszám
ECS6040
Gyártói típuskód
ECS6040
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2 mm
Nyílás távolsága:
6 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
1930 mm2
Müa csatorna perfo 60x40 2m szürk szXm ECS6040