Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - 1-es keret, LED-es, Zoni, olíva SX143089 - 2CHT160070A4243

ABB
MásolásMásolás
ABB - 1-es keret, LED-es, Zoni, olíva SX143089

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - központi lap

  • Felhasználás - jelzés

  • Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem

  • Szín - zöld

  • Szkennelhető szimbólum - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592624452010

Sonepar cikkszám

SX143089

Gyártói cikkszám

2CHT160070A4243

Gyártói típuskód

5016T-A00070 243

Kivitel:

központi lap

Felhasználás:

jelzés

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Szín:

zöld

Szkennelhető szimbólum:

Nem

Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Szélesség:

59 mm

Magasság:

11 mm

Mélység:

59 mm

1-es keret, LED-es, Zoni, olíva