ABB - 1-es keret, LED-es, Zoni, púder SX143088 - 2CHT160070A4242
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felhasználás - jelzés
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - piros
Szkennelhető szimbólum - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592624452027
Sonepar cikkszám
SX143088
Gyártói cikkszám
2CHT160070A4242
Gyártói típuskód
5016T-A00070 242
Kivitel:
központi lap
Felhasználás:
jelzés
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
piros
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szélesség:
59 mm
Magasság:
11 mm
Mélység:
59 mm