Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - 1-es keret, Zoni, bézs / fehér SX142826 - 2CHT010010A6144

ABB
MásolásMásolás
ABB - 1-es keret, Zoni, bézs / fehér SX142826

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592624447825

Sonepar cikkszám

SX142826

Gyártói cikkszám

2CHT010010A6144

Gyártói típuskód

3901T-A00010 144

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

bézs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

lakkozott

Szélesség:

85 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

10.6 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

60 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Mélység:

85 mm

Beépítési magasság:

0 mm

1-es keret, Zoni, bézs / fehér