ABB - 1-es keret, Zoni, fekete matt SX142821 - 2CHT010010A6237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592624447726
Sonepar cikkszám
SX142821
Gyártói cikkszám
2CHT010010A6237
Gyártói típuskód
3901T-A00010 237
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
matt
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
lakkozott
Szélesség:
85 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
10.6 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
60 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
Mélység:
85 mm
Beépítési magasság:
0 mm