ABB - 2 db lábazat takaró (előre és hátulra) : ( mag. x szél.): GT80544 - ZN8000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 115 mm
Szín - egyéb
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80544
Gyártói cikkszám
ZN8000
Gyártói típuskód
ZN8000
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
115 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
100 mm
Mélység:
830 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
115 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
830 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény beépítő készlet ; 2 db lábazat takaró (előre és hátulra) : ( mag. x szél.):