Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - 24DC biztonsági relé, 3NO/1NC, Us = 24 VDC SN083043 - 2TLA010002R0000

MásolásMásolás
ABB - 24DC biztonsági relé, 3NO/1NC, Us = 24 VDC SN083043

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa - záró (NO)

  • Kezdő bemenettel - Nem

  • Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083043

Gyártói cikkszám

2TLA010002R0000

Gyártói típuskód

JSBR4 24DC

Bemenetek kapcsolási funkciójának típusa:

záró (NO)

Kezdő bemenettel:

Nem

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Típus-osztály a biztonsági követelményekhez EN 574 szerint:

Typ III C

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

74 mm

Mélység:

120 mm

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Relék ; Biztonsági relé ; 24DC biztonsági relé, 3NO/1NC, Us = 24 VDC