ABB - 3 segédérintkező + 1 jelzőérintkező vezeték nélkül, 24 V DC SN011959 - 1SDA054914R1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 4
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644560430
Sonepar cikkszám
SN011959
Gyártói cikkszám
1SDA054914R1
Gyártói típuskód
AUX 3Q 1SY
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
4
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; 3 segédérintkező + 1 jelzőérintkező vezeték nélkül, 24 V DC