ABB - 5/8W álló szekrény, IP55, 1870x1320x360 GT57956 - 2CPX034784R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 1870 mm
Szélesség - 1320 mm
Ház anyaga - acél
Szerelőlemezzel - Nem
Sorolható/bővíthető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57956
Gyártói cikkszám
2CPX034784R9999
Gyártói típuskód
5/8W
Magasság:
1870 mm
Szélesség:
1320 mm
Ház anyaga:
acél
Szerelőlemezzel:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; 5/8W álló szekrény, IP55, 1870x1320x360