Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - 6127/01-866-500 FM sensors solo® ezüst színben IP20 GT97830 - 6117-0-0227

ABB
MásolásMásolás
ABB - 6127/01-866-500  FM sensors solo® ezüst színben IP20 GT97830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Működtető pontok száma - 4

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Busz-csatolással - Igen

  • Felület - lakkozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97830

Gyártói cikkszám

6117-0-0227

Gyártói típuskód

6127/01-866-500

Busz-rendszer KNX:

Igen

Működtető pontok száma:

4

Szín:

rozsdamentes acél

Busz-csatolással:

Igen

Felület:

lakkozott

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Feliratmezővel:

Igen

Felület kivitele:

matt

Szobatermosztáttal:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Billentyűk száma:

8

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Áttetsző:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

22 mm

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Tartozék buszrendszerhez ; 6127/01-866-500 FM sensors solo® ezüst színben