ABB - 8136/12-825 ComfortPanel 12 col kamera nélkül IP20 GT97882 - 8136-0-0029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Touch-funkció - Igen
Busz-csatolással - Igen
Kivitel - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT97882
Gyártói cikkszám
8136-0-0029
Gyártói típuskód
8136/12-825
Busz-rendszer KNX:
Igen
Touch-funkció:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Kivitel:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-rendszer Powernet:
Igen
Összeállítás:
vezérlőelem
Jelölési mező:
Nem
További illesztőhelyek:
ethernet
Anyag:
üveg
Anyagminőség:
termoplasztik
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP20
PLC ipari vezérlések ; PLC központi modul CPU ; 8136/12-825 ComfortPanel 12 col kamera nélkül