Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - 8252-866 WLAN internet rádió fedlap edelstahl GT97835 - 8200-0-0059

ABB
MásolásMásolás
ABB - 8252-866 WLAN internet rádió fedlap edelstahl GT97835

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Összeállítás - egyéb

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT97835

Gyártói cikkszám

8200-0-0059

Gyártói típuskód

8252-866

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

rozsdamentes acél

Összeállítás:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; 8252-866 WLAN internet rádió fedlap edelstahl