ABB - A369 Fém ajtó 2 sor - A320 IP30 SN083562 - 2CPX031632R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 260 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617316329
Sonepar cikkszám
SN083562
Gyártói cikkszám
2CPX031632R9999
Gyártói típuskód
A369
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
260 mm
Szín:
fehér
Magasság:
360 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
30 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; A369 Fém ajtó 2 sor - A320