ABB - A370 Fém ajtó 3 sor - A330 IP30 SN083560 - 2CPX031633R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 260 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617316336
Sonepar cikkszám
SN083560
Gyártói cikkszám
2CPX031633R9999
Gyártói típuskód
A370
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
260 mm
Szín:
fehér
Magasság:
480 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
30 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; A370 Fém ajtó 3 sor - A330