ABB - 46233 Elosztószekr válaszfal RTW861 GT93350 - 2CPX046233R9999
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrénymélységhez alkalmas - 625 mm
Anyag - acél
Magasság - 1913 mm
Szélesség - 625 mm
Felület kivitele - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617462330
Sonepar cikkszám
GT93350
Gyártói cikkszám
2CPX046233R9999
Gyártói típuskód
RTW861
Szekrénymélységhez alkalmas:
625 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1913 mm
Szélesség:
625 mm
Felület kivitele:
horganyzott
Magasságegységek száma (HE):
38
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4b forma:
Igen