Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - ABB 6A B 1p+N 30ma A tip kombinált FI Relé 2CSR155117R1065 SY006102 - 2CSR155117R1065

ABB
MásolásMásolás
ABB - ABB 6A B 1p+N 30ma A tip kombinált FI Relé 2CSR155117R1065 SY006102

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 6 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - B

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY006102

Gyártói cikkszám

2CSR155117R1065

Gyártói típuskód

2CSR155117R1065

Névleges áram:

6 A

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

B

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

10 kA

Kioldási karakterisztika:

A

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Frekvencia:

50/60 Hz

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

70 mm

Névleges feszültség:

230 V

Energiabehatárolási osztály:

2

Túlfeszültség-kategória:

2

Szennyeződési fok:

3

ABB 6A B 1p+N 30ma A tip kombinált FI Relé 2CSR155117R1065