Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - ABB DS951 B16 A30UL 16A 1p+N 30mA ''A'' tip. kombinált FI relé 2CSR155117R116 SY006103 - 2CSR155117R1165

ABB
MásolásMásolás
ABB - ABB DS951 B16 A30UL  16A 1p+N 30mA ''A'' tip. kombinált FI relé 2CSR155117R116 SY006103

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - B

  • Pólusszám (összesen) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

21 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY006103

Gyártói cikkszám

2CSR155117R1165

Gyártói típuskód

2CSR155117R1165

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

2

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

B

Pólusszám (összesen):

2

Kapcsolt nulla:

Igen

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

0.25 kA

Kioldási karakterisztika:

A

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2

Frekvencia:

50/60 Hz

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-55 °C

Beépítési mélység:

70 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

16-16 mm2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

3

Túlfeszültség-kategória:

2

Szennyeződési fok:

2

ABB DS951 B16 A30UL 16A 1p+N 30mA ''A'' tip. kombinált FI relé 2CSR155117R116