Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Tápegység 110/240VAC 12V/2,5A DC stabilizált IP20 GT53488 - 1SVR427032R1000

MásolásMásolás
ABB - Tápegység 110/240VAC 12V/2,5A DC stabilizált IP20 GT53488

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • 2. kimeneti feszültség - 2.5-2.52 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4016779656900

Sonepar cikkszám

GT53488

Gyártói cikkszám

1SVR427032R1000

Gyártói típuskód

CP-E12/2.5

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

2.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

2. kimeneti feszültség:

2.5-2.52 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

90-375 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2.5 A

Teljesítményleadás:

30 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

43.5 mm

Beépítési magasság:

90 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

88.5 mm

Mélység:

115 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

3. kimeneti feszültség:

2.5-2.52 V

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

12 V

Kimeneti feszültség 3 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

2.5 A

Kimeneti áram 3 névleges értéke:

2.5 A

Teljesítményfelvétel:

35.9 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 110/240VAC 12V/2,5A DC stabilizált