ABB - ABL/S2.1 Application Unit Logic GT81458 - 2CDG110073R0011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Logikai építőelem - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Busz-csatolással - Igen
Modulszélesség - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779652643
Sonepar cikkszám
GT81458
Gyártói cikkszám
2CDG110073R0011
Gyártói típuskód
ABL/S2.1
Logikai építőelem:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Busz-csatolással:
Igen
Modulszélesség:
2
Busz-rendszer KNX:
Igen
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer logikai modul ; ABL/S2.1 Application Unit Logic