Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

ABB - Acél kábeltálca 100x 75mm 90fokos idom balos (lefelé) GT05354 - 1SL7602A00

ABB
MásolásMásolás
ABB - Acél kábeltálca 100x 75mm 90fokos idom balos (lefelé) GT05354

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 75 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 100 mm

  • Anyag - acél

  • Oldalsó perforáció - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT05354

Gyártói cikkszám

1SL7602A00

Gyártói típuskód

M07602

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

75 mm

Kábelcsatorna szélesség:

100 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Acél kábeltálca 100x 75mm 90fokos idom balos (lefelé)