ABB - Acél kábeltálca 100x 75mm 90fokos idom függőleges GT05356 - 1SL7402A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 75 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Anyag - acél
Oldalsó perforáció - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05356
Gyártói cikkszám
1SL7402A00
Gyártói típuskód
M07402
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
75 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Acél kábeltálca 100x 75mm 90fokos idom függőleges