ABB - Acél kábeltálca 100x 75mm T-idom GT05353 - 1SL7362A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Kábeltálca magasság - 75 mm
Anyag - acél
RAL-szám - 7032
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05353
Gyártói cikkszám
1SL7362A00
Gyártói típuskód
M07362
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Kábeltálca magasság:
75 mm
Anyag:
acél
RAL-szám:
7032
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Acél kábeltálca 100x 75mm T-idom