Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Acél kábeltálca 100x 75mm T-idom GT78281 - 1SL7362A00

ABB
MásolásMásolás
ABB - Acél kábeltálca 100x 75mm T-idom GT78281

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelcsatorna szélesség - 100 mm

  • Kábeltálca magasság - 75 mm

  • Anyag - acél

  • RAL-szám - 7032

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78281

Gyártói cikkszám

1SL7362A00

Gyártói típuskód

1SL7362A00

Kábelcsatorna szélesség:

100 mm

Kábeltálca magasság:

75 mm

Anyag:

acél

RAL-szám:

7032

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Műa csatorna 75x100mm T-idom