ABB - Acél kábeltálca 100x 75mm végzáró idom GT05359 - 1SL7582A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 75 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Anyag - acél
RAL-szám - 7032
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05359
Gyártói cikkszám
1SL7582A00
Gyártói típuskód
M07582
Kábeltálca magasság:
75 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyag:
acél
RAL-szám:
7032
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca végzáró ; Acél kábeltálca 100x 75mm végzáró idom