Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Acél kábeltálca 100x 75mm végzáró idom SN014236 - 1SL7582A00

ABB
MásolásMásolás
ABB - Acél kábeltálca 100x 75mm végzáró idom SN014236

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábeltálca magasság - 75 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 100 mm

  • Anyag - acél

  • RAL-szám - 7032

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014236

Gyártói cikkszám

1SL7582A00

Gyártói típuskód

1SL7582A00

Kábeltálca magasság:

75 mm

Kábelcsatorna szélesség:

100 mm

Anyag:

acél

RAL-szám:

7032

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca végzáró ; Acél kábeltálca 100x 75mm végzáró idom