Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

ABB - Acél kábeltálca 200mm tartó GT14720 - 1SL7914A00

ABB
MásolásMásolás
ABB - Acél kábeltálca 200mm tartó GT14720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 200 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT14720

Gyártói cikkszám

1SL7914A00

Gyártói típuskód

M07914

Hosszúság:

200 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Acél kábeltálca 200mm tartó