ABB - Acél kábeltálca 75x100mm T-idom GT10746 - 1SL7702A00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Kábeltálca magasság - 75 mm
Anyag - acél
RAL-szám - 7032
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10746
Gyártói cikkszám
1SL7702A00
Gyártói típuskód
M07702
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Kábeltálca magasság:
75 mm
Anyag:
acél
RAL-szám:
7032
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Acél kábeltálca 75x100mm T-idom