ABB - Acél kábeltálca galvanizált 200x3000mm SN085363 - 07134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 75 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN085363
Gyártói cikkszám
07134
Gyártói típuskód
M07134
Szélesség:
200 mm
Magasság:
75 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
0.8 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
14800 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Acél kábeltálca galvanizált 200x3000mm'