ABB - Adam DYN-Info M12-5 contact SN082441 - 2TLA020051R5100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Házforma/háztípus - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - egyéb
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Érintésvédett energia-kimenetek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
239 kg CO₂-eq
Vonalkód
7350024480306
Sonepar cikkszám
SN082441
Gyártói cikkszám
2TLA020051R5100
Gyártói típuskód
2TLA020051R5100
Házforma/háztípus:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Szenzor hossza:
30 mm
Ház anyaga:
műanyag
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Védettség (IP):
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
egyéb
Kapcsolási távolság:
15 mm
Névleges tápfeszültség DC:
24-24 V
Biztosított kapcsolási távolság KI:
25 mm
Biztosított kapcsolási távolság BE:
10 mm
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
1
Működtetés módja:
transzponder
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Szenzor szélessége:
12 mm
Szenzor magassága:
75.2 mm
Házbevonat:
bevonat nélkül
SIL IEC 61508 szerint:
3
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Feszültség fajtája:
DC
Kereszt-/rövidzárlat felismerés lehetséges:
Igen
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Védettség (NEMA):
4X