ABB - Adapter 55x55mm, Zoni, fehér SX143075 - 2CHT010011B4500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Szkennelhető szimbólum - Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592624460794
Sonepar cikkszám
SX143075
Gyártói cikkszám
2CHT010011B4500
Gyártói típuskód
3901T-B11 B
Kivitel:
központi lap
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
Szkennelhető szimbólum:
Nem
Buszrendszerrel kompatibilis érintőszenzor csatlakozáshoz alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális bevonat:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Szélesség:
59.2 mm
Magasság:
41.8 mm
Mélység:
59.2 mm