ABB - Adapter WR keret tartó öntvénybe EDF kerethez SN077987 - 2CPX010784R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - műanyag
Szélesség - 80 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617107842
Sonepar cikkszám
SN077987
Gyártói cikkszám
2CPX010784R9999
Gyártói típuskód
TZ606
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
műanyag
Szélesség:
80 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
20 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Adapter WR keret tartó öntvénybe EDF kerethez