ABB - Adatátviteli aljzat Cat5 RJ45/8 G71395 - 1208.10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 5E
Kimenet iránya - egyenes
Süllyesztett szerelés - Igen
Csatornabeépítés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71395
Gyártói cikkszám
1208.10
Gyártói típuskód
1208.10RJ45-8
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
5E
Kimenet iránya:
egyenes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Rögzítés módja:
csavarozás
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
csavar
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat Cat5 RJ45/8