ABB - Adatátviteli aljzat RJ 45-8 CAT5, árnyékolatlan SN112126 - RJ45C5U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 5E
Kimenet iránya - egyenes
Süllyesztett szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112126
Gyártói cikkszám
RJ45C5U
Gyártói típuskód
RJ45C5U
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
5E
Kimenet iránya:
egyenes
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Színkódolás:
Igen