ABB - AE/A 2.1 Analogue Input, 2fold, SM IP54 GT77751 - 2CDG110086R0011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti áramerősség - Igen
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Egyéb buszrendszerek - nincs
Kivitel - alapmodul
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779664011
Sonepar cikkszám
GT77751
Gyártói cikkszám
2CDG110086R0011
Gyártói típuskód
AE/A2.1
Bemeneti áramerősség:
Igen
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Kivitel:
alapmodul
Bemenetek száma:
2
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
0
LED-kijelzővel:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Bemeneti feszültég:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer analóg bemeneti modul ; AE/A 2.1 Analogue Input, 2fold, SM